スーパーメイト
スーパーメイトの 店舗運営用品
スーパーメイトの ショッピングカート・かご・バッグ
スーパーメイトの バスケットカート/収納
カゴ台車 7S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43833659
品番
KD-7S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
7リットルサイズのカゴ専用台車です。
2個1セットなので色分けもなどの区切りも可能です。
用途
カゴの整理整頓に、カゴの移動に
付属品
キャスター75Φ
仕様
完成品
適合
容量7Lのカゴ用
トラスコ品番
127-1282
材質
全体:スチール、クロムメッキ
質量(kg)
2.6
色
クロムメッキ
外寸(mm)
間口:430
キャスター径(Φmm)
75
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
305
注意
※傾斜のある場所での配置には御注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません