STMM-1-AG 平台車 STMM-1 680×390×130 スーパーメイト 43833756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平台車 STMM-1 680×390×130

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
アロマグリーン
内容量1台注文コード43833756品番STMM-1-AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

部門、用途ごとに5色から選べ、区分して使用することも可能です。
丈夫で汚れが目立ちにくい独自のメッシュ構造で連結も可能です。

用途
店内、バックヤードでの運搬に
耐荷重(kg)160荷台寸法(mm)680×390床面高さ(mm)130質量(kg)4.2アロマグリーン付属品キャスターホールド仕様完成品、キャスターホールド付トラスコ品番126-9751荷台寸法(幅)(mm)390特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
注意
※ご使用の際は荷物等の落下に注意して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする