※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーメイト
平台車 STMM-1 680×390×130
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
マットブラック
アロマブルー
アロマグリーン
アロマレッド
マットブラック
ローズグレー
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43833774
品番
STMM-1-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
部門、用途ごとに5色から選べ、区分して使用することも可能です。
丈夫で汚れが目立ちにくい独自のメッシュ構造で連結も可能です。
用途
店内、バックヤードでの運搬に
耐荷重(kg)
160
荷台寸法(mm)
680×390
床面高さ(mm)
130
質量(kg)
4.2
色
マットブラック
付属品
キャスターホールド
仕様
完成品、キャスターホールド付
トラスコ品番
127-4423
荷台寸法(幅)(mm)
390
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
※ご使用の際は荷物等の落下に注意して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません