大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43833833
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
種類
P=1(JIS W組込)
寸法t(mm)
(最小)41.6
寸法S(mm)
6
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
18
寸法K(mm)
8
寸法U(mm)
(ボルト)最大:4.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
13