※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スペリア
日本スペリアの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
日本スペリアの ロウ材
ろう材リング NS-0 1.8X内径68
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
43833905
品番
NS-0-1.8X6.8-IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点705℃〜805℃
線径(Φmm)
1.8
用途
銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
トラスコ品番
145-7076
材質
銅:93%、リン:7%
JIS規格
BCup-2相当
融点(℃)
705〜805
注意
※ろう付用途以外には使用しないこと。
※煙(ヒューム)を吸入しないこと。
※取扱い後は手をよく洗うこと。
※ろう付等高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
※作業内容により適切な保護具を着用してください。
※ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。