NS-2-1.6X9.6-IN ろう材リング NS-2 1.6X内径96 日本スペリア 43833914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ろう材リング NS-2 1.6X内径96

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(500g)注文コード43833914品番NS-2-1.6X9.6-IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。
融点640℃~788℃

用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7072材質銅:91%、リン:7%、銀:2%JIS規格BCup-6相当融点(℃)640~788
注意
※ろう付用途以外には使用しないこと。
※煙(ヒューム)を吸入しないこと。
※取扱い後は手をよく洗うこと。
※ろう付等高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
※作業内容により適切な保護具を着用してください。
※ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする