※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用鉛フリーやに入りはんだ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 43834027 品番 SN100C-031-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。

線径(Φmm)1.0 用途プリント基板の後付け、修正に最適 仕様フラックス:031、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 トラスコ品番145-5075 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
注意
※はんだ付用途以外には使用しないこと。
※煙(ヒューム)を吸入しないこと。
※取扱い後はよく手を洗うこと。
※はんだ付工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
※作業内容により適切な保護具を着用してください。
※ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする