大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43835486
品番
M2.5×4
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最小)1.1
寸法S(mm)
2
表面処理
ブラック
寸法D1(mm)
(最大)4.8
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
17
寸法K(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
4.5