六角穴付ボルトP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 43835574 品番 M2.6×6
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ねじの呼びM2.6 ねじピッチ0.45 長さ(mm)6 材質ステンレス 寸法t(mm)(最小)1.1 寸法S(mm)2 表面処理ブラック 寸法D1(mm)(最大)4.8 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)17 寸法K(mm)2.6 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4184:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする