曜日別特売
D4102-19.1 グランドパッキン D4102 フッ素樹脂含浸フッ素樹脂ファイバー ダイコー 43836346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランドパッキン D4102 フッ素樹脂含浸フッ素樹脂ファイバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
高さ(mm)19.1
内容量1巻注文コード43836346品番D4102-19.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

純フッ素樹脂繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸させたグランドパッキンです。
その他の材料を含まないため、酸及び強酸からの高濃度アクリル溶剤までご利用頂ける耐薬品性と耐久性を持った商品です。

用途バルブ・強酸及び強アルカリ性溶剤流体箇所材質純フッ素樹脂繊維・フッ素樹脂ディスパーション幅(mm)19.1質量(kg)2高さ(mm)19.1長さ(m)3使用温度範囲(℃)260トラスコ品番149-4681
注意
※グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする