※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
イージーハーネス ネオ S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43836678
品番
EHNN-9B-S
参考基準価格(税別)
¥24,860
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
サイズ
S
用途
建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
仕様
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品、休止フック掛け付
トラスコ品番
160-5548
質量(kg)
1
色
ブラック/レッド
質量(g)
1300
ベルト幅(mm)
45
肩ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
アズワン品番
64-1109-95
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
ランヤード
無し