※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンゲア用 作業ベルト(墜落制止用器具)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43836705 品番 PHAB-BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

パンゲアハーネス用にデザインされた作業用ベルトです。
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊として使用できるほかフルハーネスのベルトがより身体にフッィトしてズレを防ぎます。

仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 トラスコ品番160-5544 材質ナイロン ブラック サイズM 質量(g)210 タイプパンゲア用 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1200 アズワン品番64-1109-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする