※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETN-9A-S 江戸鳶 S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン) 43836757 ETN-9A-S 江戸鳶 S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン) 43836757 ETN-9A-S 江戸鳶 S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン) 43836757 ETN-9A-S 江戸鳶 S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン) 43836757 ETN-9A-S 江戸鳶 S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン) 43836757

江戸鳶 S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43836757 品番ETN-9A-S
参考基準価格(税別)¥35,860 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。

サイズS 用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他 仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品、休止フック掛け付 トラスコ品番160-5555 質量(kg)1 質量(g)1390 ベルト幅(mm)45 バックル腿:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 アズワン品番64-1110-14 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする