曜日別特売
10183187 HP 絶縁ステープル NO.2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 43836809

10183187 HP 絶縁ステープル NO.2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 43836809
10183187 HP 絶縁ステープル NO.2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 43836809
10183187 HP 絶縁ステープル NO.2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 43836809

HP 絶縁ステープル NO.2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(18本)注文コード43836809品番10183187
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。

用途配線の固定にグレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-7940質量(g)25.5内寸幅(mm)A:13.5足長(mm)22線径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする