曜日別特売
10101700 ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 43836906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10101700 ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 43836906
10101700 ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 43836906

ステンレス 寸切ボルト

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ねじ径M3注文コード43836906品番10101700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

上から下までねじ部で頭のないボルトです。
サビにくいSUS304ステンレス製

用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途ねじ径M3長さ(mm)285ピッチ0.5トラスコ品番140-0170材質ステンレス(SUS304相当材)質量(g)12
注意
※ねじのサイズ(呼び径)をご確認の上ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 臼の台の作成
建設業・工事業

餅を搗く臼の台が壊れたので作り直しました。
全部木で作るとほぞの部分が衝撃で痛むので、寸切りボルトで代用。
M10やM12の寸切りボルトならホームセンターにもあるけど、丈夫に作りたかったので、太い寸切りボルトが入手出来て良かったです。
もちろん品質も問題なく、良い台が作れました。

2024-10-15
用途: ダクト吊り下げ留め。

ダクトを止め、90°にアールをつけて曲げ、建屋に貫通。強度、加工しやすく、
屋外で錆びる心配なし。

対象商品 : 55140883
2022-12-14
用途: 回転軸の代用
農・林・水産業

材質の硬度も加工精度も良く価格的にも安くて良かった。

対象商品 : 55140865
2022-11-28
用途: 折り畳み台車の改造で2輪を安定を保つ為にダブルタイヤに替えて変更するのに使用しました。
ガレージ高岡自動車・二輪車・自転車関連業

サビの事を考えてステンレスにしました。結果正解でした。

対象商品 : 43836906
2022-03-05
用途: 自作エアーバリコンのローター軸やステーター側の羽根の軸の製作用として主に使用予定

綺麗な腐食しにくい加工精度の高い物なので便利そうです。
軸としてもぶれが少ない感じがしますし、真鍮のパイプとも相性がよくて好感が持てます。
その他、小物作りの応用が効きそうで気に入っています。

対象商品 : 43836933
2022-12-08
用途: アルミフレーム間隔調整用

ネジに直にテープを巻かれていが、
剥がす手間がかかるうえに傷もつくため、
製品の価値を著しく損ねているのではないでしょうか。
切子がついたままのものもありました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3030:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする