※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 皿 NMD550USP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
43836994
品番
45857105
参考基準価格(税別)
¥1,326
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
ねじの呼び
M5
材質
鉄・ユニクロ
用途
鉄板用
トラスコ品番
166-1682
セット内容
四角ビット
質量(g)
66
頭部形状
皿
鉄板厚さ(mm)
鉄板:2.3〜9
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
9
呼び寸法L(mm)
50
呼び寸法d(mm)
5
注意
※打ち込み時は必ず四角ビットを使用してください。