※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD535UNP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(14本)
注文コード
43837107
品番
45857100
参考基準価格(税別)
¥1,326
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
ねじの呼び
M5
材質
鉄・ユニクロ
用途
鉄板用
トラスコ品番
166-1670
セット内容
四角ビット
質量(g)
74
頭部形状
鍋
鉄板厚さ(mm)
鉄板:2.3〜9
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
9
呼び寸法L(mm)
35
呼び寸法d(mm)
5
注意
※打ち込み時は必ず四角ビットを使用してください。