ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 皿 NMD525SP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(13本) 注文コード43837134 品番45857112
参考基準価格(税別)¥1,326 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。

ねじの呼びM5 材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理) 用途鉄板用 トラスコ品番166-1685 セット内容四角ビット 質量(g)51 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3〜9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)5
注意
※打ち込み時は必ず四角ビットを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1731:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする