※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45857057 ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD535US ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 43837308 45857057 ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD535US ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 43837308

ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD535US

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(75本) 注文コード43837308 品番45857057
参考基準価格(税別)¥6,144 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。

ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ 用途鉄板用 トラスコ品番166-0030 セット内容四角ビット 質量(g)309 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3〜9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)35 呼び寸法d(mm)5
注意
※打ち込み時は必ず四角ビットを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4672:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする