※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN419)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(63本)
注文コード
43837624
品番
45857293
参考基準価格(税別)
¥5,016
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
用途
鉄板用
トラスコ品番
166-0064
セット内容
四角ビット
質量(g)
200
頭部形状
鍋
鉄板厚さ(mm)
鉄板:1〜6.5
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
6.5
呼び寸法L(mm)
19
呼び寸法d(mm)
4
注意
※打ち込み時は必ず四角ビットを使用してください。