※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの 交換チップ
TIGノズル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
43837737
品番
H21B24
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
高耐久、高精度なダイヘン純正部品
補修用部品です。
ノズル内径(Φmm)
16
呼称
ノズル内径:No.10
仕様
TIGノズルNo.10
質量(g)
35
用途
TIG溶接用に
トラスコ品番
136-3620
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません