APR-001 アタッチメント パワーリベッター PICUS(大洋精工) 43837764 APR-001 アタッチメント パワーリベッター PICUS(大洋精工) 43837764 APR-001 アタッチメント パワーリベッター PICUS(大洋精工) 43837764 APR-001 アタッチメント パワーリベッター PICUS(大洋精工) 43837764 APR-001 アタッチメント パワーリベッター PICUS(大洋精工) 43837764

アタッチメント パワーリベッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード43837764 品番APR-001
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

インパクトドライバや電動ドライバに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。
ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。
ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。
フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。
付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に、作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に 仕様LOW最大トルク25N・m以上の電気式、及び充電式ドリルドライバー トラスコ品番167-9979 セット内容アタッチメント本体、作業補助用ハンドル、付属品一式、取扱説明書 全長(mm)160 質量(g)730 六角対辺(mm)スクリューシャンク:6.35 リベット径使用範囲(Φmm)2.4〜6.4 本体径(mm)58 フレームヘッド部直径(Φmm)28 推奨適合工具最大トルク100N・m以上の電気式、及び充電式インパクトドライバー フレームヘッド部高さ(mm)31
注意
※作業時は保護メガネを着用して下さい。
※リベッティング完了後、必ずシャフトを排出して下さい。
※ステンレス製リベットΦ6.4mmは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする