曜日別特売
6310 石筆・細丸箱入 たくみ 43837789

 

6310 石筆・細丸箱入 たくみ 43837789
6310 石筆・細丸箱入 たくみ 43837789

石筆・細丸箱入

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)注文コード43837789品番6310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コンクリート、アスファルト、鉄材加工時のマーキングに最適です。
水に濡れても消えにくいです。

用途溶接、建築マーキングに形状細丸仕様石筆細丸(5Φ×80)1箱100本入トラスコ品番146-8610材質ろう石寸法(mm)直径5×80質量(g)400
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※幼児の手の届かないところで保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43837789
2024-02-22
用途: 鋼材の寸法を記入
農・林・水産業

鋼材にしるしをしたり、寸法を書き込んだりするのに購入、以前、四角いものを使用していたが、細井丸の物を使ってみるととても使いやすかったので、リピ買いです。

対象商品 : 43837789
2019-11-05
用途: フェンス作業時
株式会社ヘイセイフェンス建設業・工事業

場所をほぼ選ばずにしっかりマーキング出来て安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石筆の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/588/
2023-03-16

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする