※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー関連品
ステープル10mm巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
43837816
品番
J1006
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
足長(mm)
6
肩幅(mm)
10
用途
ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り
トラスコ品番
828-1037
材質
鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキ
質量(kg)
0.57
JIS規格
JIS A 5556認証