※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステープル10mm巾

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000本) 注文コード 43837825 品番 J1008
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
足長(mm)8 肩幅(mm)10 用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り トラスコ品番828-1038 材質鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキ 質量(kg)0.67 JIS規格JIS A 5556認証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする