※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
KV棚板セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
43837974
品番
S77667-AK
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
陳列什器オプションパーツです。
色(本体)
ブラック
最大積載量(kg/台)
80
トラスコ品番
164-1370
質量(kg)
3.7
奥行(mm)
300
間口(mm)
1200
仕様
組立式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません