※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX8221-AK N)KZサイドネットセット タテヤマアドバンス 43838358 SX8221-AK N)KZサイドネットセット タテヤマアドバンス 43838358

N)KZサイドネットセット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 43838358 品番 SX8221-AK
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

陳列什器オプションパーツです。

色(本体)ブラック 仕様組立式 トラスコ品番164-1347 質量(kg)3.94 高さ(mm)2100 奥行(mm)16 間口(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする