タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの 什器用アクセサリー
タテヤマアドバンスの その他パーツ
ユレいなすセット(4個入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4セット)
注文コード
43838376
品番
601491
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,242
販売価格(税別)
¥
6,584
バスケットに入れる
店舗什器の陳列商品を棚から落ちにくくする簡易免震装置です。
店舗什器のアジャスターの下に敷いてください。
色(本体)
カバー:オレンジ
最大積載量(kg/台)
300
トラスコ品番
164-1374
セット内容
ユレいなす本体:4個、下敷きシート:4枚、エンド什器固定用インシュロック:2本
材質
プレート:スチール製特殊コーティング、カバー:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂
質量(kg)
0.45
高さ(mm)
11.5
間口(mm)
外径83.5
注意
※本商品は店舗什器の揺れを低減するものであり、什器の転倒防止、陳列商品の転倒、落下防止を保証するものではありません。
※本商品に設置されている什器や陳列商品の破損、転倒、落下による怪我などに対しては一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません