ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ハーネス式 墜落制止用器具
コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43838428
品番
TH502OHNV93SVOTORL2R23BX
参考基準価格(税別)
¥59,952
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
新規格の「墜落制止用器具」です。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
サイズ
L
用途
装備体重100kgまでの方用です。第一種ショックアブソーバー付き、ロック巻き取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付き
仕様
ショックアブソーバー有
トラスコ品番
163-3420
質量(kg)
3.1
色
オレンジ
質量(g)
3100
ベルト幅(mm)
胸:30
種類
巻取式/伸縮式
適合ベルト幅(mm)
45
バックル
腿:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)
45
ロック機構
なし
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。