THSM510OHNV93SVOTBLKM2R23BX スマートハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン ツヨロン(藤井電工) 43838498 THSM510OHNV93SVOTBLKM2R23BX スマートハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン ツヨロン(藤井電工) 43838498

スマートハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43838498 品番 THSM510OHNV93SVOTBLKM2R23BX
参考基準価格(税別)¥54,857 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

装備体重100kgまでの方用です。
第一種ショックアブソーバー付きです。
ロック巻きです。
取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付です。
肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。
肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。
万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。

サイズM トラスコ品番163-3522 質量(kg)2.7 ベルト幅(mm)胸:30 種類巻取式/伸縮式 適合ベルト幅(mm)45 規格墜落制止用器具 バックル腿:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
※腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
※ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする