TH504-OHNV93SV-OT-DG-M-2R23-BX 黒影ハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン ツヨロン(藤井電工) 43838559 TH504-OHNV93SV-OT-DG-M-2R23-BX 黒影ハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン ツヨロン(藤井電工) 43838559 TH504-OHNV93SV-OT-DG-M-2R23-BX 黒影ハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン ツヨロン(藤井電工) 43838559 TH504-OHNV93SV-OT-DG-M-2R23-BX 黒影ハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン ツヨロン(藤井電工) 43838559

黒影ハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43838559 品番 TH504-OHNV93SV-OT-DG-M-2R23-BX
参考基準価格(税別)¥55,741 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

装備体重100kgまでの方用です。
第一種ショックアブソーバー付きです。
ロック巻きです。
取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付きです。
腿部は水平型です。
万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。

サイズM トラスコ品番163-5007 質量(kg)2.6 グレー ベルト幅(mm)胸:30 種類巻取式/伸縮式 適合ベルト幅(mm)45 規格墜落制止用器具 バックル腿:ワンタッチ 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
※腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
※ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする