ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 剪定鋏
ガーデン万能鋏
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24丁)
注文コード
43838656
品番
DK330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
受刃仕様で小枝6mmまで切断可能です。
切断能力(mm)
6
全長(mm)
200
刃長(mm)
65
用途
庭での剪定や芽切に
トラスコ品番
148-8840
材質
刃物用特殊鋼
質量(g)
170
使用目的
剪定、芽切
アズワン品番
64-8487-39
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません