※メイン画像

MSH2190RHN-BH カウンターテーブル ナイキ 43838769 MSH2190RHN-BH カウンターテーブル ナイキ 43838769 MSH2190RHN-BH カウンターテーブル ナイキ 43838769 MSH2190RHN-BH カウンターテーブル ナイキ 43838769

カウンターテーブル

商品レビューを投稿する
44日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43838769 品番 MSH2190RHN-BH
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
天板:ホワイト/脚:ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2100×904×976 用途ハイポジションでの打合せや自席を離れての個人作業に 仕様【配線ダクト】付 トラスコ品番160-6407 タイプカウンタータイプ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×904×976 仕上(天板)メラミン化粧板張り 天板厚さ(mm)26 材質(脚)【テーブル】スチール塗装仕上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,600 / 税込 ¥10,560
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする