※メイン画像
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 食堂用テーブル
カウンターテーブル
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43838787
品番
MSH2190RHN-BS
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
色
天板:シルクウッド/脚:ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
2100×904×976
用途
ハイポジションでの打合せや自席を離れての個人作業に
仕様
【配線ダクト】付
トラスコ品番
160-6408
タイプ
カウンタータイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2100×904×976
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
26
材質(脚)
【テーブル】スチール塗装仕上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません