※メイン画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
ソファ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43838848
品番
RC1501SFB-PC
参考基準価格(税別)
¥102,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
リラックス感を保ちながらもH720のテーブルでも作業しやすい設計です。
脚を引きやすい形状にしており、立ち上がりやすさにも配慮しています。
色
ピーコック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
590×590×800
トラスコ品番
166-7347
張地
布張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×590×800
材質(脚)
スチール丸パイプ塗装仕上
アジャスター
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1につき
¥
7,400
/
税込
¥
8,140
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません