ニチアス
ニチアスの 継手・パイプ
ニチアスの 継手・パイプ関連商品
ニチアスの 配管保温材
MGマイティカバー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(9本)
注文コード
43839207
品番
MG2880A30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性を備えた保温筒です。
材質
ロックウール
用途
各種配管の保温・断熱
トラスコ品番
159-2999
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
30
質量(kg)
0.9
色
9入り/箱
外径(Φmm)
119
適合パイプ
80A
内径(mm)
89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません