大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (SCM435)/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
43840072
品番
M2×10
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
(最小)1
寸法S(mm)
1.5
材質
鉄
色
黒
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
3価ブラック
寸法D1(Φmm)
6
寸法T(mm)
0.4
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
(最大)3.85
寸法K(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
3.8