※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
FL-H型 無傷横吊クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
使用荷重(t)
1
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43841456
品番
B2096
参考基準価格(税別)
¥120,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
鉄骨橋梁等の作業現場で、鋼板、H綱、アングル等の傷をつけることなく、従来のクランプと同じワンタッチ操作で使用することができます。
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
5~20
仕様
横吊り専用
トラスコ品番
158-0626
質量(kg)
6.2
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
275
寸法D(mm)
60
寸法H2(mm)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません