八興
八興の 研究関連用品・実験用必需品
八興の チューブ/ホース類
八興の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
スーパー柔軟フッ素ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
43842725
品番
E-SJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
内径(Φmm)
8
材質
内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー
外径(Φmm)
12
色
透明
全長(m)
20
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管
トラスコ品番
273-0260
質量(kg)
1.56
使用温度範囲(℃)
-20〜80
使用圧力(MPa)
0〜0.6
最小曲げ半径(mm)
50
適合流体
アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル