※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電スーパー柔軟フッ素スプリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 43842777 品番 E=SJSD-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。
内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。

内径(Φmm)15 材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維 外径(Φmm)22 シルバー 全長(m)20 用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など トラスコ品番149-3394 質量(kg)6.77 使用温度範囲(℃)-20〜80 使用圧力(MPa)-0.1〜0.5 最小曲げ半径(mm)105 適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする