電動ドライバー プッシュ式

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43843154 品番 VE-5000PR
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)
カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。
いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。
ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)
スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。
締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。

タイププッシュ式 トルク(N・m)0.6〜2.5 定格入力AC100V 50/60Hz 120W 適合ねじ(mm)小ねじ3.0〜4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6〜3.5 用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 トラスコ品番160-5723 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 適合ビット(mm)6.35
注意
※取扱説明書をよく読み、正しく配線されていることを確認してから通電してください。
※信号出力線に接続する機器はPLC(フォトカプラ入力)以外の物は使用しないでください。
※信号出力線に電源の+側を直接接続しないでください。
※電流制限抵抗が無い状態になり、フォトカプラを破損します。
※信号出力線に、リレー/モーター/ランプ等を直接接続して駆動しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする