ヒューソリッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード43843206 品番H-5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手のひらのPパターン[[R下]]と手の甲のスパンデックスにより伸縮性を高めています。
手の甲をガードするラバーパーツ付きです。
親指のアテには動きを妨げない切り込みを入れるなど、今までにないフィット感を実現しました。
手のひらにソフトパットを装着した振動吸収タイプです。

サイズM 全長(cm)22.5 入数(双)1 用途作業用、働く現場をスタイリッシュに 仕様グリップ力を高めるシリコンプリント トラスコ品番149-2225 材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)0.5 質量(g)110 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする