MRAKU-L-R2 ホワイトボードイレーザーラクリフ(L)リフィール MagX(マグエックス) 43843267 MRAKU-L-R2 ホワイトボードイレーザーラクリフ(L)リフィール MagX(マグエックス) 43843267 MRAKU-L-R2 ホワイトボードイレーザーラクリフ(L)リフィール MagX(マグエックス) 43843267 MRAKU-L-R2 ホワイトボードイレーザーラクリフ(L)リフィール MagX(マグエックス) 43843267

ホワイトボードイレーザーラクリフ(L)リフィール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード43843267 品番MRAKU-L-R2
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

交換用リフィール(2個入り)です。
消去面が汚れたら、手を汚さず簡単に交換ができます。
経済的な詰替えタイプです。
様々な大きさのボードに対応した、S・M・Lの3サイズバリエーション。

用途ホワイトボードマーカーの筆記消去に 仕様マグネット内蔵 トラスコ品番158-1368 材質ポリウレタン、フェルト 長さ(mm)48 幅(mm)136 厚さ(mm)19 タイプ交換式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする