MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ホワイトボード
MagX(マグエックス)の ホワイトボードイレーザー
ホワイトボードイレーザーラクリフ(S)リフィール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
43843303
品番
MRAKU-S-R2
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
交換用リフィール(2個入り)です。
消去面が汚れたら、手を汚さず簡単に交換ができます。
経済的な詰替えタイプです。
様々な大きさのボードに対応した、S・M・Lの3サイズバリエーション。
用途
ホワイトボードマーカーの筆記消去に
仕様
マグネット内蔵
トラスコ品番
158-1330
材質
ポリウレタン、フェルト
長さ(mm)
40
幅(mm)
71
厚さ(mm)
19
タイプ
交換式
繰り返し・詰め替え
対応