曜日別特売
SFMTB01 ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業 43843346

ニュー・エフモール T型ブンキ

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
寸法W(mm)14.1
寸法L(mm)55
内容量1個注文コード43843346品番SFMTB01
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。

材質ASA寸法L(mm)55トラスコ品番139-2285形状T型ブンキグレー質量(g)2.5寸法H(mm)8.8寸法L2(mm)34.5寸法W(mm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応号数0号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 屋内電気工事
その他業種

どこのホームセンターへ行っても、T型分岐は置いていないので助かりました。ただ、サイズが少し(1mmほど)大きいのが難でした。

2025-03-11
用途: LAN配線の隠ぺい
kame-ICTサポート建設業・工事業

弊社はモール類はマサル工業で統一しています。
パーツの種類も多く仕上がりがきれいです。

対象商品 : 43843504
2024-02-27
用途: 配線
巽電工建設業・工事業

近所に売っている所が全く無かったので
助かりました。

対象商品 : 43843504
2022-05-03
用途: 配線
サービス業

T型は近くのホームセンター何軒か周りましたが置いてなく、1個では取り寄せもできなかったので、助かりました。

対象商品 : 43843565
2022-05-03
用途: 電線配線のカバー

マサル工業のニュー・エフモールは分岐カバーの取り付けに際して、本体側のカバーの長さ等あまり気にせずパチンと嵌められ、大変便利です。おすすめです。

対象商品 : 43843486
2020-10-09
用途: 配線モールの設置
こうの法律事務所サービス業

配線の分岐点に上からかぶせるだけです。モールを自分で加工して同様の効能を得ることもできますが、簡単かつきれいに設置できます。勝手に外れてしまうこともなく、モール部品として必要十分の機能を備えています。
T型分岐は販売している店舗が少ない中、モノタロウはラインナップが豊富にあり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする