まめいた
まめいたの 掃除用具
まめいたの ブラシ
まめいたの パイプブラシ
排水口ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43843739
品番
KB-420G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端まで毛があるので、普通のブラシでは届きにくい、ヌメリ汚れの激しい底のコーナー部分などスミまで届いて洗えます。
色
グリーン
用途
排水口、排水口バスケット、三角コーナーなどに
トラスコ品番
147-7789
材質
ハンドル:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル、フック:ポリエチレン
厚さ(mm)
55
質量(g)
54
縦(mm)
200
横(mm)
30