まめいた
まめいたの 掃除用具
まめいたの ブラシ
まめいたの パイプブラシ
排水口ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43843748
品番
KB-420W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端まで毛があるので、普通のブラシでは届きにくい、ヌメリ汚れの激しい底のコーナー部分などスミまで届いて洗えます。
色
ホワイト
用途
排水口、排水口バスケット、三角コーナーなどに
仕様
スティックタイプ
トラスコ品番
147-7806
材質
ハンドル:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル、フック:ポリエチレン
厚さ(mm)
55
質量(g)
54
縦(mm)
200
横(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応