サイクロンフィルター式簡易型集着じん(IE3仕様)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43844003 品番MY-60X
参考基準価格(税別)¥335,000 販売価格(税込) ¥251,900
販売価格(税別)
229,000

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを吸い込むので、一般粉じん用や粗塵じんの集じんに適しています。
設置面積が小さくキャスター付なので、移動が容易です。
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付で移動が容易です。

出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)7 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)70 集塵容量(L)20 吸込口径(Φmm)73 用途粗塵用、一般粉塵用 仕様サイクロンフィルター式簡易型集塵機(IE3仕様) トラスコ品番149-0198 質量(kg)30 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)1.8 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×380×1100 ファンプレートファン 標準消費電力料金(円/h)20.25
注意
※ダクトホースやホースバンドなどのオプションは別売りです。ご要望の際はご相談下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする