曜日別特売
TA-15148 バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ モトユキ 43844064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
全長(mm)150
切断有効長さ(mm)70
内容量1ケース(5本)注文コード43844064品番TA-15148
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に
●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能

用途
軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど
材質バイメタル全長(mm)150幅(mm)25厚さ(mm)1.1山数14/18切断有効長さ(mm)70適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする