※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
タイル美人4インチΦ100X1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
43844107
品番
TY-4B-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。
用途
外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断
外径(Φmm)
100
穴径(mm)
20
厚さ(mm)
1.0
トラスコ品番
148-6773
材質
SK85
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
5
注意
※施工時は保護具を着用ください。